Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7S1482304310
Cod. Produttore
7S1482304310
Cod. EAN
8012823420592

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Relè modulare
  • Contatti: 3NO + 1NC
  • Materiale contatti: AgSnO2
  • Alimentazione: AC 195-264 V
  • Collegamento: Raccordo a molla
  • Montaggio: Su guida portante
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: FD7S

Documentazione tecnica

Relè modulare con contatti guidati progettato per il montaggio su guida portante, dotato di raccordo a molla per un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Adatto per applicazioni di ampliamento impianti elettrici, garantisce una gestione efficiente dei circuiti con una corrente nominale di 6A a 250V. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 3NO+1NC Materiale contatti: AgSnO2 Tipologia: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a molla montaggio su guida portante possibile: sì Alimentazione: AC Volt AC: da 195 a 264 V. Volt AC: da 195 a 264 V. con omologazione secondo UL: sì analisi degli ingressi: tricanale con ingresso di avvio: no con circuito di reazione: sì numero di uscite di contatto sicure e non ritardate: 3 con omologazione per BG BIA: no livello di performance secondo EN ISO 13849-1: livello d SIL secondo IEC 61508: 2 (A): 6 Grado di protezione: IP20 Con l'approvazione per TÜV: no

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Apparecchio per ampliamento

altezza

78,8 mm

profondità

96 mm

con omologazione secondo UL

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

3

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello d

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

analisi degli ingressi

Tricanale

SIL secondo IEC 61508

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

195 ... 264 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

195 ... 264 V

Produttore

Relè modulare contatti guidati 3NO+1NC montaggio su guida AC 195-264V IP20 sicurezza livello D SIL2