Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7S4391100211
Cod. Produttore
7S4391100211
Cod. EAN
8012823421155

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Relè modulare
  • Contatti: 2NO+1NC
  • Materiale contatti: AgSnO2 & AgNi+Au
  • Alimentazione: DC 93.5-121 V
  • Collegamento: Raccordo a molla
  • Montaggio: Su guida portante
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: FD7S4391100211

Documentazione tecnica

Relè modulare con contatti guidati progettato per un montaggio semplice su guida portante. Dotato di raccordo a molla per un collegamento elettrico affidabile e sicuro, garantisce prestazioni elevate in applicazioni di ampliamento impianti elettrici. La sua struttura compatta e funzionale assicura un’installazione efficiente senza morsetti amovibili, ideale per ambienti industriali e civili che richiedono componenti di qualità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 2NO+1NC Materiale contatti: AgSnO2 & AgNi+Au Tipologia: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a molla montaggio su guida portante possibile: sì Alimentazione: DC Volt DC: da 93.5 a 121 V. con omologazione secondo UL: sì analisi degli ingressi: bicanale con ingresso di avvio: no con circuito di reazione: sì numero di uscite di contatto sicure e non ritardate: 2 numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate: 1 con omologazione per BG BIA: no livello di performance secondo EN ISO 13849-1: livello e SIL secondo IEC 61508: 3 (A): 6 Grado di protezione: IP20 Con l'approvazione per TÜV: no Optional: Contatto ausiliario NO

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Apparecchio per ampliamento

altezza

78,8 mm

profondità

96 mm

con omologazione secondo UL

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

analisi degli ingressi

Bicanale

SIL secondo IEC 61508

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

93,5 ... 121 V

Produttore

RELE MODULARE CONTATTI GUIDATI 2NO+1NC DC 93.5-121V INDUSTRIALE