› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

Relè modulare contatti guidati 2NO+1NC DC 20-26V montaggio su guida

Cod. Rexel FD7S6390240211
Cod. Produttore 7S6390240211
Cod. EAN 8012823421193

Informazioni principali

  • Tipo: Modulare
  • Contatti: 2NO+1NC
  • Materiale contatti: AgSnO2 & AgNi+Au
  • Alimentazione: DC 20.4-26.4 V
  • Corrente nominale: 6 A
  • Grado protezione: IP20
  • Livello sicurezza: SIL 3
  • Serie: FD7S6390240211

Descrizione del prodotto

Relè modulare con contatti guidati progettato per il montaggio su guida portante. Dotato di collegamento elettrico a vite, garantisce un'installazione sicura e affidabile. Ideale per applicazioni di ampliamento in impianti elettrici, supporta una tensione nominale di 24V e una capacità di commutazione fino a 6A a 250V. La sua costruzione modulare facilita l'integrazione in quadri elettrici, assicurando efficienza e versatilità nell'automazione e nel controllo elettrico. Descrizione del produttore: Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 2NO+1NC Materiale contatti: AgSnO2 & AgNi+Au Tipologia: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a vite montaggio su guida portante possibile: sì Alimentazione: DC Volt DC: da 20.4 a 26.4 V. con omologazione secondo UL: sì analisi degli ingressi: bicanale con ingresso di avvio: no con circuito di reazione: sì numero di uscite di contatto sicure e non ritardate: 2 numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate: 1 con omologazione per BG BIA: no livello di performance secondo EN ISO 13849-1: livello e SIL secondo IEC 61508: 3 (A): 6 Grado di protezione: IP20 Con l'approvazione per TÜV: no Optional: Contatto ausiliario NO

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Apparecchio per ampliamento

altezza

78,8 mm

profondità

96 mm

con omologazione secondo UL

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

analisi degli ingressi

Bicanale

SIL secondo IEC 61508

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

20,4 ... 26,4 V

Relè modulare contatti guidati 2NO+1NC DC 20-26V montaggio su guida