› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

Relè modulare contatti guidati 2NO+1NC DC 20-26V montaggio su guida

Cod. Rexel FD7S4390240211
Cod. Produttore 7S4390240211
Cod. EAN 8012823421117

Informazioni principali

  • Tipo: Relè modulare
  • Contatti: 2NO+1NC
  • Materiale contatti: AgSnO2 & AgNi+Au
  • Alimentazione: DC 20.4-26.4 V
  • Montaggio: Su guida portante
  • Collegamento: Raccordo a molla
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: FD7S

Descrizione del prodotto

Relè modulare con contatti guidati progettato per ampliamenti elettrici, dotato di collegamento a molla per un'installazione rapida e sicura. Ideale per il montaggio su guida portante, garantisce affidabilità e precisione nelle applicazioni di controllo. Funziona a 24V con una capacità di commutazione di 6A a 250V, conforme alla normativa EN 61810-3 TYPE A, assicurando elevati standard di sicurezza e prestazioni. Realizzato per un utilizzo versatile in impianti elettrici industriali e civili. Descrizione del produttore: Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 2NO+1NC Materiale contatti: AgSnO2 & AgNi+Au Tipologia: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a molla montaggio su guida portante possibile: sì Alimentazione: DC Volt DC: da 20.4 a 26.4 V. con omologazione secondo UL: sì analisi degli ingressi: bicanale con ingresso di avvio: no con circuito di reazione: sì numero di uscite di contatto sicure e non ritardate: 2 numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate: 1 con omologazione per BG BIA: no livello di performance secondo EN ISO 13849-1: livello e SIL secondo IEC 61508: 3 (A): 6 Grado di protezione: IP20 Con l'approvazione per TÜV: no Optional: Contatto ausiliario NO

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Apparecchio per ampliamento

altezza

78,8 mm

profondità

96 mm

con omologazione secondo UL

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

analisi degli ingressi

Bicanale

SIL secondo IEC 61508

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

20,4 ... 26,4 V

Relè modulare contatti guidati 2NO+1NC DC 20-26V montaggio su guida