Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7S2390240210
Cod. Produttore
7S2390240210
Cod. EAN
8012823418131

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Relè modulare
  • Contatti: 2NO + 1NC
  • Materiale contatti: AgNi+Au
  • Alimentazione: DC 16.8-30 V
  • Montaggio: Guida portante
  • Collegamento: Raccordo a vite
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: FD7S

Documentazione tecnica

Relè modulare con contatti guidati progettato per il montaggio su guida portante, caratterizzato da un collegamento elettrico a vite che garantisce un'installazione sicura e affidabile. Questo apparecchio per ampliamento è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e durata, offrendo una soluzione compatta e funzionale per il controllo dei circuiti elettrici. La sua costruzione modulare facilita l'integrazione in sistemi elettrici complessi, assicurando prestazioni costanti e protezione conforme alle normative di sicurezza. Descrizione del produttore: Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 2NO+1NC Materiale contatti: AgNi+Au Tipologia: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a vite montaggio su guida portante possibile: sì Alimentazione: DC Volt DC: da 16.8 a 30 V. con omologazione secondo UL: sì analisi degli ingressi: bicanale con ingresso di avvio: no con circuito di reazione: sì numero di uscite di contatto sicure e non ritardate: 2 con omologazione per BG BIA: no livello di performance secondo EN ISO 13849-1: livello d SIL secondo IEC 61508: 2 (A): 10 Grado di protezione: IP20 Con l'approvazione per TÜV: no

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Apparecchio per ampliamento

altezza

78,8 mm

profondità

96 mm

con omologazione secondo UL

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello d

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

analisi degli ingressi

Bicanale

SIL secondo IEC 61508

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

16,8 ... 30 V

Produttore

Relè modulare contatti guidati 2NO+1NC 10A 250V montaggio guida portante comando automazione elettrica

€ 45,79 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info