Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7S3690245510
Cod. Produttore
7S3690245510
Cod. EAN
8012823436968

Informazioni di prodotto

RELÈ MODULARE CON CONTATTI GUIDATI

Documentazione tecnica

Relè modulare con contatti guidati progettato per il montaggio su guida portante, dotato di collegamento elettrico a vite. Ideale come apparecchio per ampliamento, garantisce affidabilità e facilità di installazione in impianti elettrici. Adatto per tensioni di comando a 24V e capacità di commutazione fino a 6A a 250V. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 4NO+2NC Materiale contatti: AgSnO2+Au Tipologia: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a vite montaggio su guida portante possibile: sì Alimentazione: DC Volt DC: da 16.8 a 30 V. con omologazione secondo UL: sì analisi degli ingressi: altri con ingresso di avvio: no con circuito di reazione: sì numero di uscite di contatto sicure e non ritardate: 5 con omologazione per BG BIA: no livello di performance secondo EN ISO 13849-1: livello d SIL secondo IEC 61508: 2 (A): 6 Grado di protezione: IP20 Con l'approvazione per TÜV: no

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Apparecchio per ampliamento

altezza

78,8 mm

profondità

96 mm

con omologazione secondo UL

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

5

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello d

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

16,8 ... 30 V