Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7S3281205110
Cod. Produttore
7S3281205110
Cod. EAN
8012823420332

Informazioni di prodotto

RELÈ MODULARE CON CONTATTI GUIDATI

Documentazione tecnica

Relè modulare con contatti guidati progettato per l'ampliamento di impianti elettrici, dotato di collegamento elettrico a vite che garantisce una connessione sicura e affidabile. Il dispositivo è compatibile con il montaggio su guida portante, facilitando l'installazione in quadri elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e modulare, offre una soluzione versatile e robusta per il comando di circuiti elettrici. La costruzione modulare e l'affidabilità dei contatti guidati assicurano prestazioni elevate e lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 1NO+1NC Materiale contatti: AgNi+Au Tipologia: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a vite montaggio su guida portante possibile: sì Alimentazione: AC Volt AC: da 93 a 138 V. Volt AC: da 93 a 138 V. con omologazione secondo UL: sì analisi degli ingressi: monocanale con ingresso di avvio: no con circuito di reazione: sì numero di uscite di contatto sicure e non ritardate: 1 con omologazione per BG BIA: no livello di performance secondo EN ISO 13849-1: livello d SIL secondo IEC 61508: 2 (A): 6 Grado di protezione: IP20 Con l'approvazione per TÜV: no

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Apparecchio per ampliamento

altezza

78,8 mm

profondità

96 mm

con omologazione secondo UL

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello d

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

analisi degli ingressi

Monocanale

SIL secondo IEC 61508

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

93 ... 138 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

93 ... 138 V