Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7S6391100211
Cod. Produttore
7S6391100211
Cod. EAN
8012823421230

Informazioni di prodotto

  • Tipo: modulare con contatti guidati
  • N° contatti: 2NO+1NC
  • Materiale contatti: AgSnO2 & AgNi+Au
  • Alimentazione: DC 93.5-121 V
  • Montaggio: su guida portante
  • Grado protezione: IP20
  • Livello performance: EN ISO 13849-1 livello e
  • Serie: FD7S6391100211

Documentazione tecnica

Relè modulare con contatti guidati progettato per il montaggio su guida portante, dotato di raccordo a vite per un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Ideale come apparecchio per ampliamento in impianti elettrici, garantisce prestazioni elevate con una corrente nominale di 6A a 250V. La sua struttura modulare assicura facilità di installazione e manutenzione, rendendolo adatto a molteplici applicazioni nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 2NO+1NC Materiale contatti: AgSnO2 & AgNi+Au Tipologia: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a vite montaggio su guida portante possibile: sì Alimentazione: DC Volt DC: da 93.5 a 121 V. con omologazione secondo UL: sì analisi degli ingressi: bicanale con ingresso di avvio: no con circuito di reazione: sì numero di uscite di contatto sicure e non ritardate: 2 numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate: 1 con omologazione per BG BIA: no livello di performance secondo EN ISO 13849-1: livello e SIL secondo IEC 61508: 3 (A): 6 Grado di protezione: IP20 Con l'approvazione per TÜV: no Optional: Contatto ausiliario NO

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Apparecchio per ampliamento

altezza

78,8 mm

profondità

96 mm

con omologazione secondo UL

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

analisi degli ingressi

Bicanale

SIL secondo IEC 61508

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

93,5 ... 121 V

Produttore

RELE MODULARE CON CONTATTI GUIDATI