Descrizione del prodotto
Relè modulare con contatti guidati progettato per il montaggio su guida portante, dotato di collegamento elettrico a raccordo a molla che garantisce un'installazione sicura e affidabile. Adatto per applicazioni di ampliamento impianti elettrici, supporta una tensione nominale di 24V e una corrente di 6A a 250V, conforme alla norma EN 61810-3 Type A. La struttura modulare e i morsetti fissi assicurano una gestione ottimale dei circuiti elettrici in ambito industriale e civile. Descrizione del produttore: Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 3NO+1NC Materiale contatti: AgSnO2 Tipologia: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a molla montaggio su guida portante possibile: sì Alimentazione: AC Volt AC: da 93 a 138 V. Volt AC: da 93 a 138 V. con omologazione secondo UL: sì analisi degli ingressi: tricanale con ingresso di avvio: no con circuito di reazione: sì numero di uscite di contatto sicure e non ritardate: 3 con omologazione per BG BIA: no livello di performance secondo EN ISO 13849-1: livello d SIL secondo IEC 61508: 2 (A): 6 Grado di protezione: IP20 Con l'approvazione per TÜV: no