Descrizione del prodotto
Relè modulare con contatti guidati progettato per il montaggio su guida DIN, dotato di raccordo a molla per un collegamento elettrico rapido e sicuro. Ideale come apparecchio per ampliamento in impianti elettrici, garantisce affidabilità e facilità di installazione senza morsetti amovibili. Adatto a tensioni di comando a 24V e con capacità di commutazione fino a 6A a 250V, conforme alla normativa EN 61810-3 tipo A. La struttura compatta e modulare consente un'integrazione ottimale in quadri elettrici, assicurando prestazioni elevate e durature. Descrizione del produttore: Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 4NO+2NC Materiale contatti: AgSnO2+Au Tipologia: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a molla montaggio su guida portante possibile: sì Alimentazione: DC Volt DC: da 16.8 a 30 V. con omologazione secondo UL: sì analisi degli ingressi: altri con ingresso di avvio: no con circuito di reazione: sì numero di uscite di contatto sicure e non ritardate: 4 con omologazione per BG BIA: no livello di performance secondo EN ISO 13849-1: livello d SIL secondo IEC 61508: 2 (A): 6 Grado di protezione: IP20 Con l'approvazione per TÜV: no