Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7S4390120211
Cod. Produttore
7S4390120211
Cod. EAN
8012823421094

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Relè modulare
  • Contatti: 2NO + 1NC
  • Materiale contatti: AgSnO2 & AgNi+Au
  • Alimentazione: DC 10,2-13,2 V
  • Montaggio: su guida portante
  • Collegamento: raccordo a molla
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: FD7S

Documentazione tecnica

Relè modulare con contatti guidati progettato per il montaggio su guida portante. Dotato di raccordo a molla per un collegamento elettrico sicuro e affidabile, è ideale come apparecchio per ampliamento di impianti elettrici. Funziona a 24V con una corrente nominale di 6A a 250V, conforme alla norma EN 61810-3 TYPE A. La sua struttura modulare garantisce facilità di installazione e manutenzione in sistemi elettrici industriali e civili. Descrizione del produttore: Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 2NO+1NC Materiale contatti: AgSnO2 & AgNi+Au Tipologia: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a molla montaggio su guida portante possibile: sì Alimentazione: DC Volt DC: da 10.2 a 13.2 V. con omologazione secondo UL: sì analisi degli ingressi: bicanale con ingresso di avvio: no con circuito di reazione: sì numero di uscite di contatto sicure e non ritardate: 2 numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate: 1 con omologazione per BG BIA: no livello di performance secondo EN ISO 13849-1: livello e SIL secondo IEC 61508: 3 (A): 6 Grado di protezione: IP20 Con l'approvazione per TÜV: no Optional: Contatto ausiliario NO

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Apparecchio per ampliamento

altezza

78,8 mm

profondità

96 mm

con omologazione secondo UL

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

analisi degli ingressi

Bicanale

SIL secondo IEC 61508

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10,2 ... 13,2 V

Produttore

RELE MODULARE CON CONTATTI GUIDATI