Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7S1290125110
Cod. Produttore
7S1290125110
Cod. EAN
8012823368153

Informazioni di prodotto

RELÈ MODULARE CON CONTATTI GUIDATI
Descrizione del produttore: Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 1NO+1NC Materiale contatti: AgNi+Au Tipologia: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a molla montaggio su guida portante possibile: sì Alimentazione: DC Volt DC: da 9.6 a 14.4 V. con omologazione secondo UL: sì analisi degli ingressi: monocanale con ingresso di avvio: no con circuito di reazione: sì numero di uscite di contatto sicure e non ritardate: 1 con omologazione per BG BIA: no livello di performance secondo EN ISO 13849-1: livello d SIL secondo IEC 61508: 2 (A): 6 Grado di protezione: IP20 Con l'approvazione per TÜV: no

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Apparecchio per ampliamento

altezza

78,8 mm

profondità

96 mm

con omologazione secondo UL

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello d

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

analisi degli ingressi

Monocanale

SIL secondo IEC 61508

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

9,6 ... 14,4 V

Produttore

RELE MODULARE CON CONTATTI GUIDATI