Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza
22,5 mm
Tipologia
Apparecchio per ampliamento
altezza
78,8 mm
profondità
96 mm
con omologazione secondo UL
con circuito di reazione
numero di uscite di contatto sicure e non ritardate
2
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a vite
Adatto per montaggio su guida portante
livello di performance secondo EN ISO 13849-1
Livello d
Tipo di tensione per l'azionamento
DC
analisi degli ingressi
Bicanale
SIL secondo IEC 61508
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
9,6 ... 14,4 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te