› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

RELE MODULARE CON CONTATTI GUIDATI

Cod. Rexel FD7S2391100210
Cod. Produttore 7S2391100210
Cod. EAN 8012823418179

Informazioni principali

  • Tipo: Relè modulare
  • Contatti: 2NO+1NC
  • Materiale contatti: AgNi+Au
  • Alimentazione: DC 77-138 V
  • Collegamento: Raccordo a vite
  • Grado protezione: IP20
  • Livello performance: EN ISO 13849-1 D
  • Serie: FD7S

Descrizione del prodotto

Relè modulare con contatti guidati progettato per il montaggio su guida portante, dotato di collegamento elettrico a vite. Ideale come apparecchio per ampliamento in impianti elettrici, garantisce affidabilità e sicurezza nelle operazioni di commutazione con una corrente nominale fino a 10A e tensione di esercizio fino a 250V. La sua struttura compatta e modulare facilita l’installazione e l’integrazione in sistemi elettrici complessi. Descrizione del produttore: Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 2NO+1NC Materiale contatti: AgNi+Au Tipologia: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a vite montaggio su guida portante possibile: sì Alimentazione: DC Volt DC: da 77 a 138 V. con omologazione secondo UL: sì analisi degli ingressi: bicanale con ingresso di avvio: no con circuito di reazione: sì numero di uscite di contatto sicure e non ritardate: 2 con omologazione per BG BIA: no livello di performance secondo EN ISO 13849-1: livello d SIL secondo IEC 61508: 2 (A): 10 Grado di protezione: IP20 Con l'approvazione per TÜV: no

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Apparecchio per ampliamento

altezza

78,8 mm

profondità

96 mm

con omologazione secondo UL

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello d

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

analisi degli ingressi

Bicanale

SIL secondo IEC 61508

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

77 ... 138 V

RELE MODULARE CON CONTATTI GUIDATI