› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

RELE MODULARE CON CONTATTI GUIDATI

Cod. Rexel FD7S1490244310
Cod. Produttore 7S1490244310
Cod. EAN 8012823420516

Informazioni principali

  • Tipo: Relè modulare
  • Contatti: 3NO+1NC
  • Materiale contatti: AgSnO2
  • Alimentazione: DC 16.8-30 V
  • Collegamento: Raccordo a molla
  • Montaggio: Su guida portante
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: FD7S

Descrizione del prodotto

Relè modulare con contatti guidati, progettato per il montaggio su guida portante. Dotato di collegamento elettrico a raccordo a molla, garantisce un'installazione sicura e affidabile. Ideale come apparecchio per ampliamento in impianti elettrici, supporta un'alimentazione a 24V e una corrente nominale di 6A a 250V. Conforme alla normativa EN 61810-3 Type A, offre prestazioni elevate e durata nel tempo, rendendolo una soluzione efficiente per il controllo e la gestione dei circuiti elettrici. Descrizione del produttore: Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 3NO+1NC Materiale contatti: AgSnO2 Tipologia: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a molla montaggio su guida portante possibile: sì Alimentazione: DC Volt DC: da 16.8 a 30 V. con omologazione secondo UL: sì analisi degli ingressi: tricanale con ingresso di avvio: no con circuito di reazione: sì numero di uscite di contatto sicure e non ritardate: 3 con omologazione per BG BIA: no livello di performance secondo EN ISO 13849-1: livello d SIL secondo IEC 61508: 2 (A): 6 Grado di protezione: IP20 Con l'approvazione per TÜV: no

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Apparecchio per ampliamento

altezza

78,8 mm

profondità

96 mm

con omologazione secondo UL

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

3

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello d

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

analisi degli ingressi

Tricanale

SIL secondo IEC 61508

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

16,8 ... 30 V

RELE MODULARE CON CONTATTI GUIDATI