Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7S1682305420
Cod. Produttore
7S1682305420
Cod. EAN
8012823420950

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Relè modulare
  • Contatti: 4NO + 2NC
  • Materiale contatti: AgSnO2 + Au
  • Alimentazione: AC 195-264 V
  • Collegamento: Raccordo a molla
  • Grado protezione: IP20
  • Livello performance: EN ISO 13849-1 D
  • Serie: FD7S

Documentazione tecnica

Relè modulare con contatti guidati progettato per il montaggio su guida portante, dotato di collegamento elettrico a raccordo a molla. Questo apparecchio per ampliamento garantisce una connessione sicura e affidabile senza morsetti amovibili, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e facilità di installazione. La sua struttura modulare consente un'integrazione efficiente negli impianti elettrici, assicurando prestazioni elevate e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 4NO+2NC Materiale contatti: AgSnO2+Au Tipologia: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a molla montaggio su guida portante possibile: sì Alimentazione: AC Volt AC: da 195 a 264 V. Volt AC: da 195 a 264 V. con omologazione secondo UL: sì analisi degli ingressi: altri con ingresso di avvio: no con circuito di reazione: sì numero di uscite di contatto sicure e non ritardate: 4 con omologazione per BG BIA: no livello di performance secondo EN ISO 13849-1: livello d SIL secondo IEC 61508: 2 (A): 6 Grado di protezione: IP20 Con l'approvazione per TÜV: no

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Apparecchio per ampliamento

altezza

78,8 mm

profondità

96 mm

con omologazione secondo UL

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

4

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello d

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

195 ... 264 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

195 ... 264 V

Produttore

Relè modulare 4NO+2NC contatti guidati montaggio su guida portante AC 195-264V