› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

RELE MODULARE 2NO+2NC CONTATTI GUIDATI DC 16.8-30V INDUSTRIALE

Cod. Rexel FD7S3490244220
Cod. Produttore 7S3490244220
Cod. EAN 8012823420639

Informazioni principali

  • Numero contatti: 2NO+2NC
  • Materiale contatti: AgSnO2
  • Alimentazione: DC 16.8-30 V
  • Montaggio: su guida portante
  • Collegamento: raccordo a vite
  • Grado protezione: IP20
  • Livello performance: EN ISO 13849-1 D
  • Serie: FD7S

Descrizione del prodotto

Relè modulare con contatti guidati progettato per il montaggio su guida portante, dotato di collegamento elettrico a vite per garantire un'installazione sicura e affidabile. Ideale come apparecchio per ampliamento in impianti elettrici, offre una capacità di commutazione di 6A a 250V e una tensione nominale di 24V. Il design modulare consente un'integrazione semplice e compatta nei quadri elettrici, assicurando precisione e durata nel controllo dei circuiti. Descrizione del produttore: Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 2NO+2NC Materiale contatti: AgSnO2 Tipologia: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a vite montaggio su guida portante possibile: sì Alimentazione: DC Volt DC: da 16.8 a 30 V. con omologazione secondo UL: sì analisi degli ingressi: bicanale con ingresso di avvio: no con circuito di reazione: sì numero di uscite di contatto sicure e non ritardate: 2 con omologazione per BG BIA: no livello di performance secondo EN ISO 13849-1: livello d SIL secondo IEC 61508: 2 (A): 6 Grado di protezione: IP20 Con l'approvazione per TÜV: no

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Apparecchio per ampliamento

altezza

78,8 mm

profondità

96 mm

con omologazione secondo UL

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello d

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

analisi degli ingressi

Bicanale

SIL secondo IEC 61508

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

16,8 ... 30 V

RELE MODULARE 2NO+2NC CONTATTI GUIDATI DC 16.8-30V INDUSTRIALE