Prodotti /

Cod. Rexel
SM5TT3402
Cod. Produttore
5TT3402
Cod. EAN
4001869155807

Informazioni di prodotto

relè di tensione T5570 AC 230/400 V 2CO 0,7/0,9 con calotta trasparente
relè di tensione T5570 AC 230/400 V 2CO 0,7/0,9 con calotta trasparente Apparecchi di manovra Siemens per applicazioni in edifici residenziali, funzionali e industriali. Gli apparecchi di manovra innovativi di Siemens sono una parte integrante importante dei componenti SENTRON per l'installazione elettrica. Con gli interruttori con comando a distanza, i relè ausiliari, i contattori Insta e gli orologi interruttori, essi offrono numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di manovra. Sia che si tratti di applicazioni in edifici residenziali o industriali oppure nell'infrastruttura, Siemens offre sempre il portfolio adatto per tutte le funzioni di manovra. È così disponibile l'apparecchio adatto per ogni esigenza! Gli apparecchi di manovra di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici. 2. Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 3. Ampia gamma di accessori montabili senza problemi. 4. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens. www.siemens.com/lowvoltage. Siemens offre una gamma completa di apparecchi di protezione, manovra, misura e controllo, sistemi di quadri di distribuzione nonché interruttori e prese di corrente per una infrastruttura elettrica sicura ed efficiente in edifici residenziali e industriali.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

sottotensione trifase possibile

intervallo di misura della tensione 1

253 V

tipo di tensione del campo di misura

AC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

230.0 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

230.0 V

valore d’intervento tensione

161 V

larghezza

18.0 mm

altezza

90.0 mm

profondità

64.0 mm

Produttore

RELE MIN.TENS.2D 230/400VCA 0,7-0,9