Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Casse modulari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD141182300300
Cod. Produttore
141182300300
Cod. EAN
8012823433639

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RELE LUCE SCALE MODULARE
  • Funzioni: 4 modalità operative
  • Tempi: 30s - 20 min
  • Reset: Morsetto di reset
  • Impianto: 4 fili
  • Applicazione: Luce scale
  • Serie: FD141182300300
  • Tipo relè: Impulsi e luce fissa

Documentazione tecnica

Relè modulare per luce scale progettato per il controllo temporizzato dell’illuminazione. Installabile su guida DIN, funziona con tensione di alimentazione da 110 a 230 V AC e supporta una corrente nominale fino a 16 A a 250 V. Dotato di regolazione del tempo di accensione da 5 secondi fino a 20 minuti, garantisce un funzionamento preciso e affidabile. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, consente di gestire in modo efficiente l’illuminazione delle scale, migliorando il risparmio energetico e la sicurezza. La sua struttura compatta facilita l’integrazione in quadri elettrici modulari. Descrizione del produttore:

Temporizzatore luce scale multifunzione con morsetto di reset per spegnimento centralizzato. Dotato di 4 funzioni (relè ad impulsi, relè ad impulsi temporizzato, luce scale temporizzato, luce fissa). Scala tempi da 30 s a 20 min. Adatto per impianti a 4 fili.

Produttore

Rele luce scale modulare temporizzatore multifunzione 4 fili