Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD8A0490248310
Cod. Produttore
8A0490248310
Cod. EAN
8012823445403

Informazioni di prodotto

PROGRAMMABLE LOGIC RELAY-OPTA PLUS VERSION

Documentazione tecnica

Relè logico programmabile con 8 ingressi digitali, 4 uscite digitali e 8 ingressi analogici, progettato per applicazioni di automazione industriale. Alimentato a tensione continua da 12 a 24 V DC, offre un’interfaccia di comunicazione Modbus RS485 e connettività LAN tramite porta RJ45. Dotato di uscita con capacità di commutazione fino a 10A, è ideale per il controllo di dispositivi elettrici e sistemi complessi. La programmazione avanzata tramite ambiente CODESYS consente flessibilità e personalizzazione delle funzioni, garantendo efficienza e affidabilità nelle operazioni di automazione. Descrizione del produttore: Programmable logic relay - Opta N°contatti: 4 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgNi corrente di commutazione: 10 A. numero di ingressi digitali: 8 numero di uscite digitali: 4 numero di ingressi analogici: 8 numero di uscite analogiche: 0 tipo di tensione di alimentazione: DC tensione di alimentazione per DC: da 12 a 24 V. numero di interfacce HW seriali RS485: 1 categoria di protezione antideflagrante per gas: senza categoria di protezione antideflagrante per polvere: senza numero di interfacce HW PROFINET: 0 numero di interfacce HW wireless: 0 Grado di protezione: IP20 SIL secondo IEC 61508: senza Optional: Versione PLUS, porta ModBus RS485, RJ45, USB (porta di tipo C)

larghezza

70 mm

altezza

84 mm

profondità

56,8 mm

ampliabile

corrente di commutazione

10 A

numero di ingressi digitali

8

numero di uscite digitali

4

numero di ingressi analogici

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

1

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a parete/diretto possibile

apparecchio per ampliamento

supporta il protocollo per EtherNet/IP

tensione di alimentazione DC

12 ... 24 V

Produttore

Relè logico programmabile Opta Plus 8 ingressi digitali 4 uscite DC 12-24V automazione industriale

€ 152,76 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info