Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Interruttori orari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELET 640 1
Cod. Produttore
ET 640 1
Cod. EAN
4013614348082

Informazioni di prodotto

CM-ENE MIN Liquid level relay 1n/o, 220-240VAC

Documentazione tecnica

Relè di livello liquido modello MIN220-2, progettato per il controllo preciso del livello minimo in impianti elettrici. Questo dispositivo garantisce affidabilità e sicurezza nel monitoraggio dei liquidi, assicurando un funzionamento stabile e continuo. Ideale per applicazioni industriali e civili, il relè è realizzato con materiali resistenti e componenti di alta qualità, offrendo una lunga durata nel tempo. La sua configurazione facilita l'integrazione in sistemi elettrici esistenti, contribuendo a ottimizzare la gestione dei livelli di liquido con elevata precisione. Descrizione del produttore: The CM-ENE MIN belongs to the CM liquid level monitoring relay range. It operates with a rated control supply voltage of 220-240 V AC and has a 1 n/o output contact. It protects pumps against dry running. The output relay works according to the open-circuit principle. The sensitivity is 0-100 kOhm fixed. The device offers screw connection terminals.

larghezza

22,5 mm

altezza

78 mm

profondità

78,5 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

numero di ingressi elettrodi

2

sensibilità di intervento regolabile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

4 A

principio di misura fisico

Conduttivo

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

220 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Serie

CM ENE

Produttore

ABB

Relè livello liquido MIN220-2 1n/o 220-240V AC controllo livello minimo pompe