Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / 4Box /

Cod. Rexel
FD4BCU1S.DER
Cod. Produttore
4BCU1S.DER
Cod. EAN
8053839324849

Informazioni di prodotto

  • Corrente Nominale: 7 A
  • Numero di canali: 1
  • Montaggio: Incassato
  • Compatibile Alexa: sì
  • Compatibile Google: sì
  • Tipologia: Relè
  • Serie: LITE SMART
  • Uso: Derivazione
Relè Lite Smart da derivazione progettato per il controllo di carichi ohmici, dotato di memoria dei valori di luminosità per una gestione efficiente dell’illuminazione. Compatibile con segnalatori di movimento, tasti e interruttori a tempo, offre versatilità e facilità d’installazione in impianti elettrici moderni. Ideale per applicazioni che richiedono un comando affidabile e intelligente, garantendo risparmio energetico e comfort. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Rele' Lite Smart Da Derivazione Compatibile con Amazon Alexa: sì Compatibile con Google Assistant: sì Numero di canali: 1 Corrente Nominale: 7 A Montaggio: Incassato Tipologia: Relè

tensione nominale

240 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Nero

Tipologia

Relè

corrente nominale

7 A

numero di canali

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Carico ohmico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

memoria dei valori di luminosità

utilizzabile con segnalatore di movimento

utilizzabile con tasto

utilizzabile con interruttore a tempo/timer

Tipo superficie

Opaco

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

frequenza

50 ... 60 Hz

potenza di interruzione

1680 ... 1680 W

Produttore

Relè Lite Smart 7A incasso derivazione controllo carichi