›

Relè interfaccia pluggable 48V DC 2 contatti commutazione 250V 8A per circuiti elettrici controllo industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELER 523 1
Cod. Produttore ER 523 1
Cod. EAN 4013614373022

Informazioni principali

  • Alimentazione: 48 V DC
  • Contatti: 2 C/O (SPDT)
  • Corrente nominale: 8 A
  • Tensione nominale: 250 V
  • Grado di protezione: IP67
  • Montaggio: PCB o con socket ABB
  • Dimensioni: compatte
  • Serie: CR-P

Descrizione del prodotto

Alimentatore a 48V DC con doppio contatto di commutazione, progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile in applicazioni elettriche. Questo dispositivo è ideale per sistemi che richiedono una tensione continua di 48 volt, offrendo prestazioni costanti e sicurezza operativa. Il design compatto e la qualità dei materiali assicurano una lunga durata e facilità di integrazione in impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: The CR-P048DC2 pluggable interface relay is suitable for direct mounting on a printed circuit board or use in conjunction with ABB's sockets. This relay operates with a 48 V DC rated control supply voltage and has a 2 c/o (SPDT) output with contacts rated at 250 V / 8 A, enabling the possibility of switching multiple circuits with a single input signal. Coupled with a socket, the compact size of this relay offers possibilities to save space within a control panel. Furthermore, with an IP degree of 67, this relay offers complete protection against ingress of dust and airborne particles & protection against water and liquids, up to and including immersion in up to one meter of water. Standard sockets, logical sockets, pluggable function modules, holder and marker are available as accessories.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

8 A

larghezza

12,7 mm

altezza

15,7 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a linguetta saldata

materiale del rivestimento di contatto

Altro

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP67

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 48 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

400 ... 400 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

400 ... 400 V

Serie

CR P

Relè interfaccia pluggable 48V DC 2 contatti commutazione 250V 8A per circuiti elettrici controllo industriale