›

Relè interfaccia pluggable 4 contatti invertitori 48VAC 250V 6A montaggio su guida DIN

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELER 576 9
Cod. Produttore ER 576 9
Cod. EAN 4013614373510

Informazioni principali

  • Alimentazione: 48 V AC
  • Contatti: 4 C/O (SPDT)
  • Tensione contatti: 250 V
  • Corrente contatti: 6 A
  • Test manuale: pulsante integrato
  • Indicatore LED: presente
  • Montaggio: su guida DIN
  • Serie: CR-M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The CR-M048AC4 pluggable interface relay is a miniature relay, which is to be plugged into a suitable ABB CR-M socket. Plugged into a socket, the combination of relay and socket may be seemlessly snap-on mounted onto a DIN Rail.This relay operates with a 48 V AC rated control supply voltage and has a 4 c/o (SPDT) output with contacts rated at 250 V / 6A, enabling the possibility of switching multiple circuits with a single input signal. The relay has an integrated test button which is used for the manual actuation of the relay by locking it's output contacts. The test button facilitates easy testing and commissioning. The relay also has an integrated LED, which provides the visual indication of the energization of the relay coil. Standard sockets, logic sockets, pluggable function modules, holders and markers are available as accessories. Standard sockets, logical sockets, pluggable function modules, holder and marker are available as accessories.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

6 A

larghezza

21,2 mm

altezza

35,6 mm

profondità

27,5 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

materiale del rivestimento di contatto

Altro

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP40

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

4

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 48 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

CR M

Relè interfaccia pluggable 4 contatti invertitori 48VAC 250V 6A montaggio su guida DIN