Descrizione del prodotto
Alimentatore a corrente continua da 24 VDC con doppio contatto di commutazione (2 C/O) progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate in impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono una tensione stabile e sicura, offrendo una soluzione efficiente per l’alimentazione di sistemi elettrici e di automazione. La configurazione con due contatti di commutazione consente una gestione versatile dei circuiti, assicurando un controllo preciso e sicuro. Realizzato con materiali di qualità, l’alimentatore garantisce durata e resistenza nel tempo, soddisfacendo le esigenze di installazioni professionali. Descrizione del produttore: The CR-U024DC2 pluggable interface relay is a univeral relay and is also commonly referred to as an ice cube relay. CR-U relays may be plugged into CR-U sockets and this combination of relay and socket may be seemlessly snap-on mounted onto a DIN Rail. CR-U relays have robust circular pin terminals, designed and manufactured to handle tough, repetitive-use applications and are more durable than standard relays.This relay operates with a 24 V DC rated control supply voltage and has a 2 c/o (SPDT) output with contacts rated at 250 V / 10 A, enabling the possibility of switching multiple circuits with a single input signal. The relay has an integrated test button which is used for the manual actuation of the relay by locking it's output contacts. The test button facilitates easy testing and commissioning. The relay also has an integrated LED, which provides the visual indication of the energization of the relay coil. Standard sockets, logic sockets, pluggable function modules, holders and markers are available as accessories.