›

Relè interfaccia pluggable 24VAC 3 contatti cambio 250V 10A con LED e pulsante test per uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELER 658 5
Cod. Produttore ER 658 5
Cod. EAN 4013614374272

Informazioni principali

  • Serie: CR-U
  • Tensione di controllo: 24 V AC
  • Tipo di contatto: 3 C/O (SPDT)
  • Corrente nominale contatti: 10 A
  • Tensione nominale contatti: 250 V
  • Montaggio: Binario DIN
  • LED integrato per indicazione coil
  • Test manuale con pulsante integrato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The CR-U024AC3L pluggable interface relay is a univeral relay and is also commonly referred to as an ice cube relay. CR-U relays may be plugged into CR-U sockets and this combination of relay and socket may be seemlessly snap-on mounted onto a DIN Rail. CR-U relays have robust circular pin terminals, designed and manufactured to handle tough, repetitive-use applications and are more durable than standard relays.This relay operates with a 24 V AC rated control supply voltage and has a 3 c/o (SPDT) output with contacts rated at 250 V / 10 A, enabling the possibility of switching multiple circuits with a single input signal. The relay has an integrated test button which is used for the manual actuation of the relay by locking it's output contacts. The test button facilitates easy testing and commissioning. The relay also has an integrated LED, which provides the visual indication of the energization of the relay coil. Standard sockets, logic sockets, pluggable function modules, holders and markers are available as accessories. Standard sockets, logical sockets, pluggable function modules, holder and marker are available as accessories.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

larghezza

35 mm

altezza

54,4 mm

profondità

35 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Altro

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP40

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

3

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

CR U

Relè interfaccia pluggable 24VAC 3 contatti cambio 250V 10A con LED e pulsante test per uso industriale