Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELER 595 9
Cod. Produttore
ER 595 9
Cod. EAN
4013614373688

Informazioni di prodotto

CR-M024DC4LG Pluggable interface relay 4c/o, A1-A2=24VDC, gold-plated contacts

Documentazione tecnica

Contattore elettromeccanico a 24 V DC con 4 contatti di scambio, progettato per garantire affidabilità e durata nelle applicazioni elettriche. Ideale per il controllo di circuiti elettrici, offre prestazioni elevate e sicurezza grazie alla sua costruzione robusta e ai materiali di qualità. Adatto per impianti industriali e civili, assicura un funzionamento stabile e preciso in ambienti elettrici complessi. Descrizione del produttore: The CR-M024DC4LG pluggable interface relay is a miniature relay with gold-plated contacts, which is to be plugged into a suitable ABB CR-M socket. Plugged into a socket, the combination of relay and socket may be seemlessly snap-on mounted onto a DIN Rail.This relay operates with a 24 V DC rated control supply voltage and has a 4 c/o (SPDT) output with contacts rated at 250 V / 6A, enabling the possibility of switching multiple circuits with a single input signal. The relay has an integrated test button which is used for the manual actuation of the relay by locking it's output contacts. The test button facilitates easy testing and commissioning. The relay also has an integrated LED, which provides the visual indication of the energization of the relay coil. Furthermore, the gold-plated contacts ensure contact reliability particularly necessary in applications where small currents and loads are to be switched. Standard sockets, logic sockets, pluggable function modules, holders and markers are available as accessories. Standard sockets, logical sockets, pluggable function modules, holder and marker are available as accessories.

corrente nominale

6 A

larghezza

21,2 mm

altezza

35,6 mm

profondità

27,5 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

materiale del rivestimento di contatto

Altro

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP40

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

4

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

CR M

Produttore

ABB

Relè interfaccia pluggable 24V DC 4 contatti scambio oro per impianti industriali e civili