›

Relè interfaccia pluggable 125 VDC 4 contatti invertitori 250 V 6 A per automazione e controllo

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELER 715 3
Cod. Produttore ER 715 3
Cod. EAN 4013614385315

Informazioni principali

  • Alimentazione: 125 V DC
  • Contatti: 4 c/o (SPDT)
  • Portata contatti: 250 V / 6 A
  • Montaggio: su guida DIN
  • Funzione: relè interfaccia pluggable
  • Test manuale: pulsante integrato
  • Accessori: socket e moduli pluggable
  • Serie: CR-M

Descrizione del prodotto

Contatto elettromeccanico CR-M125DC4 con tensione nominale di 125 VDC e configurazione 4 contatti invertitori (4C/O). Progettato per applicazioni elettriche che richiedono commutazione affidabile fino a 250 V e una corrente massima di 6 A. Ideale per sistemi di controllo e automazione grazie alla sua robustezza e precisione operativa. Descrizione del produttore: The CR-M125DC4 pluggable interface relay is a miniature relay, which is to be plugged into a suitable ABB CR-M socket. Plugged into a socket, the combination of relay and socket may be seemlessly snap-on mounted onto a DIN Rail.This relay operates with a 125 V DC rated control supply voltage and has a 4 c/o (SPDT) output with contacts rated at 250 V / 6A, enabling the possibility of switching multiple circuits with a single input signal. The relay has an integrated test button which is used for the manual actuation of the relay by locking it's output contacts. The test button facilitates easy testing and commissioning. Standard sockets, logic sockets, pluggable function modules, holders and markers are available as accessories. Standard sockets, logical sockets, pluggable function modules, holder and marker are available as accessories.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

6 A

larghezza

21,2 mm

altezza

35,6 mm

profondità

27,5 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

materiale del rivestimento di contatto

Altro

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP40

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

4

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

125 ... 125 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

CR M

Relè interfaccia pluggable 125 VDC 4 contatti invertitori 250 V 6 A per automazione e controllo