›

Relè interfaccia pluggable 110VDC 2 contatti commutabili 250V 10A per impianti industriali e commerciali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELER 633 8
Cod. Produttore ER 633 8
Cod. EAN 4013614374050

Informazioni principali

  • Alimentazione: 110 V DC
  • Contatti: 2 C/O (SPDT)
  • Portata contatti: 250 V / 10 A
  • Test manuale: pulsante integrato
  • Indicatore LED: presente
  • Montaggio: binario DIN
  • Serie: CR-U
  • Terminali: pin circolari robusti

Descrizione del prodotto

Alimentatore a 110 VDC con due contatti di uscita, progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono una tensione stabile e sicura, assicurando un funzionamento efficiente e continuo degli impianti. La sua costruzione robusta lo rende adatto a installazioni professionali, offrendo una soluzione affidabile per la gestione dell’alimentazione in ambienti industriali e commerciali. Descrizione del produttore: The CR-U110DC2 pluggable interface relay is a univeral relay and is also commonly referred to as an ice cube relay. CR-U relays may be plugged into CR-U sockets and this combination of relay and socket may be seemlessly snap-on mounted onto a DIN Rail. CR-U relays have robust circular pin terminals, designed and manufactured to handle tough, repetitive-use applications and are more durable than standard relays.This relay operates with a 110 V DC rated control supply voltage and has a 2 c/o (SPDT) output with contacts rated at 250 V / 10 A, enabling the possibility of switching multiple circuits with a single input signal. The relay has an integrated test button which is used for the manual actuation of the relay by locking it's output contacts. The test button facilitates easy testing and commissioning. The relay also has an integrated LED, which provides the visual indication of the energization of the relay coil. Standard sockets, logic sockets, pluggable function modules, holders and markers are available as accessories. Standard sockets, logical sockets, pluggable function modules, holder and marker are available as accessories.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

larghezza

35 mm

altezza

54,4 mm

profondità

35 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Altro

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP40

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

110 ... 110 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

CR U

Relè interfaccia pluggable 110VDC 2 contatti commutabili 250V 10A per impianti industriali e commerciali