›

Relè interfaccia pluggabile 110VDC 4 contatti c/o 250V 6A con LED per applicazioni industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELER 589 2
Cod. Produttore ER 589 2
Cod. EAN 4013614373633

Informazioni principali

  • Alimentazione: 110 V DC
  • Contatti: 4 c/o (SPDT)
  • Corrente nominale: 6 A
  • Tensione nominale: 250 V
  • Montaggio: Su guida DIN
  • Test manuale: Con pulsante integrato
  • Indicatore: LED di segnalazione
  • Serie: CR-M

Descrizione del prodotto

Alimentatore elettrico a 110 VDC con quattro contatti di uscita normalmente aperti, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali. Questo dispositivo supporta una tensione di 250 V e una corrente di 6 A, assicurando prestazioni stabili e durature. La sua costruzione robusta lo rende adatto all'uso in impianti elettrici dove è richiesta una gestione precisa e sicura dell'alimentazione. Descrizione del produttore: The CR-M110DC4L pluggable interface relay is a miniature relay, which is to be plugged into a suitable ABB CR-M socket. Plugged into a socket, the combination of relay and socket may be seemlessly snap-on mounted onto a DIN Rail.This relay operates with a 110 V DC rated control supply voltage and has a 4 c/o (SPDT) output with contacts rated at 250 V / 6A, enabling the possibility of switching multiple circuits with a single input signal. The relay has an integrated test button which is used for the manual actuation of the relay by locking it's output contacts. The test button facilitates easy testing and commissioning. The relay also has an integrated LED, which provides the visual indication of the energization of the relay coil. Standard sockets, logic sockets, pluggable function modules, holders and markers are available as accessories. Standard sockets, logical sockets, pluggable function modules, holder and marker are available as accessories.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

6 A

larghezza

21,2 mm

altezza

35,6 mm

profondità

27,5 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

materiale del rivestimento di contatto

Altro

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP40

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

4

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

110 ... 110 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

CR M

Relè interfaccia pluggabile 110VDC 4 contatti c/o 250V 6A con LED per applicazioni industriali