Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1123030000
Cod. Produttore
1123030000
Cod. EAN
4032248905096

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TRS 60VUC 1CO AU
  • Serie: TERMSERIES
  • Tensione nominale: 60 V
  • Tipo contatto: 1 CO
  • Isolamento elettrico: circuiti separati
  • Montaggio: innesto e spina
  • Uso: relè a innesto
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile non polarizzato con morsetti amovibili e indicatore a led integrato. Progettato per funzionare con tensioni AC/DC, garantisce un collegamento elettrico sicuro tramite raccordo a vite. L’apparecchio completo con base assicura facilità di installazione e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Ideale per sistemi che richiedono un controllo preciso e visibilità dello stato operativo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

6 A

larghezza

6,4 mm

altezza

89,6 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

54 ... 66 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

54 ... 66 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

54 ... 66 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè TRS 60VUC 1CO 60V LED morsetti amovibili montaggio stabile impianti elettrici professionali