Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1123940000
Cod. Produttore
1123940000
Cod. EAN
4032248905706

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TRZ 24-230VUC 2CO AU
  • Tensione: 24-230 V UC
  • Contatti: 2 CO
  • Connessione: Innesto e spina
  • Isolamento: Comando/carico elettrici
  • Serie: TERMSERIES
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile non polarizzato con azionamento a molla, completo di base e morsetti fissi, adatto per tensioni AC/DC da 24 a 230 V. Dotato di indicatore a led per una facile verifica dello stato operativo, garantisce un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e una commutazione efficiente. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

8 A

larghezza

12,8 mm

altezza

90,5 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

21,6 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 253 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè 2CO 24-230V morsetti amovibili installazioni elettriche professionali