Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Gestione e variazione d'illuminazione /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD130182300000
Cod. Produttore
130182300000
Cod. EAN
8012823197258

Informazioni di prodotto

RELÈ AD IMPULSO/MONOSTABILE SELV DIN 1CO

Documentazione tecnica

Relè ad impulso monostabile progettato per il controllo di carichi universali con tensione di alimentazione da 230 a 240 V. Dotato di capacità di commutazione fino a 16 A a 250 V, è compatibile con segnalatori di movimento, tasti e interruttori a tempo, garantendo versatilità nelle applicazioni di automazione elettrica. Il design modulare permette un facile montaggio su guida DIN, rendendolo ideale per impianti civili e industriali che richiedono un comando affidabile e sicuro. L'assenza di memoria dei valori di luminosità lo rende adatto a utilizzi con controllo diretto o tramite dispositivi esterni. Descrizione del produttore: Relè ad impulsi elettronico monostabile/bistabile N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgSnO2 tensione nominale: 250 V. Montaggio: AMD composizione: elemento di comando colore: bianco Tipologia: relè Corrente Nominale: 16 A. frequenza: da 50 a 60 Hz. qualità del materiale: materiale termoplastico tipo di carico: universale Materiale: plastica tipo di fissaggio: fissaggio a morsetto memoria dei valori di luminosità: no codice RAL (simile): 7035 potenza di interruzione HLK: 2000 W. utilizzabile con segnalatore di movimento: sì utilizzabile con tasto radio: no utilizzabile con segnalatore di presenza: sì utilizzabile con tasto: sì utilizzabile con interruttore a tempo/timer: sì potenza di interruzione: 2000 W. trasparente: no Tipo superficie: opaco Grado di protezione: IP20 Accessori: Supporto per fissaggio a pannello Note: AC

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

AMD

composizione

Elemento di comando

colore

Bianco

Tipologia

Relè

corrente nominale

16 A

numero di canali

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

codice RAL (simile)

7035

utilizzabile con segnalatore di movimento

utilizzabile con segnalatore di presenza

utilizzabile con tasto

utilizzabile con interruttore a tempo/timer

Tipo superficie

Opaco

frequenza

50 ... 60 Hz

potenza di interruzione HLK

2000 ... 2000 W

potenza di interruzione

2000 ... 2000 W

Produttore

Relè impulso monostabile SELV 16A 250V montaggio AMD IP20