Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Gestione e variazione d'illuminazione /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD130100240000
Cod. Produttore
130100240000
Cod. EAN
8012823231365

Informazioni di prodotto

RELÈ AD IMPULSO/MONOSTABILE SELV DIN 1CO

Documentazione tecnica

Relè ad impulso monostabile progettato per il controllo universale di carichi elettrici, compatibile con segnalatori di movimento e presenza, nonché con interruttori a tempo. Ideale per applicazioni di comando elettrico in impianti domestici e industriali, garantisce affidabilità e sicurezza grazie alla sua alimentazione SELV. Questo dispositivo permette un controllo preciso e versatile, facilitando l’integrazione con pulsanti tradizionali e sistemi di automazione. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e prestazioni elevate in ogni contesto di utilizzo. Descrizione del produttore: Relè ad impulsi elettronico monostabile/bistabile N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgSnO2 tensione nominale: 250 V. Montaggio: AMD composizione: elemento di comando colore: bianco Tipologia: relè Corrente Nominale: 16 A. frequenza: da 50 a 60 Hz. qualità del materiale: materiale termoplastico tipo di carico: universale Materiale: plastica tipo di fissaggio: fissaggio a morsetto memoria dei valori di luminosità: no codice RAL (simile): 7035 potenza di interruzione HLK: 2000 W. utilizzabile con segnalatore di movimento: sì utilizzabile con tasto radio: no utilizzabile con segnalatore di presenza: sì utilizzabile con tasto: sì utilizzabile con interruttore a tempo/timer: sì potenza di interruzione: 2000 W. trasparente: no Tipo superficie: opaco Grado di protezione: IP20 Accessori: Supporto per fissaggio a pannello Note: AC/DC

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

AMD

composizione

Elemento di comando

colore

Bianco

Tipologia

Relè

corrente nominale

16 A

numero di canali

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

codice RAL (simile)

7035

utilizzabile con segnalatore di movimento

utilizzabile con segnalatore di presenza

utilizzabile con tasto

utilizzabile con interruttore a tempo/timer

Tipo superficie

Opaco

frequenza

50 ... 60 Hz

potenza di interruzione HLK

2000 ... 2000 W

potenza di interruzione

2000 ... 2000 W

Produttore

Relè impulso monostabile SELV 16A 250V montaggio AMD