Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD260180244000
Cod. Produttore
260180244000
Cod. EAN
8012823460284

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Relè ad impulsi
  • Contatti: 1 NO
  • Materiale contatti: AgNi
  • Montaggio: incassato
  • Corrente nominale: 10 A
  • Tensione alimentazione: 19.2-26.4 V AC
  • Carico max lampada: 800 W
  • Serie: FD260180244000

Documentazione tecnica

Relè ad impulsi da incasso con eccitazione separata, progettato per un montaggio incassato. Funzionamento meccanico con un contatto normalmente aperto, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile e preciso. Questo relè è caratterizzato da un design compatto e robusto, adatto per installazioni integrate in impianti elettrici moderni. La sua configurazione garantisce un’alta efficienza nel commutare segnali elettrici, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Relè ad impulsi N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgNi Montaggio: incassato funzione: meccanico Corrente Nominale: 10 A. tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: da 19.2 a 26.4 V. carico max. lampada a incandescenza: 800 W. Grado di protezione: IP20

tipo di montaggio

Incassato

funzione

Meccanico

corrente nominale

10 A

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

carico max. lampada a incandescenza

800 W

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

tensione di alimentazione

19,2 ... 26,4 V

Produttore

RELE IMPULSI INCASSO 1NO 10A AC 19.2-26.4V IP20

€ 10,34 x 1 pz.
(pz.)