Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD260182304000
Cod. Produttore
260182304000
Cod. EAN
8012823460321

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Relè ad impulsi
  • Contatti: 1 NO
  • Materiale contatti: AgNi
  • Montaggio: incassato
  • Corrente nominale: 10 A
  • Tensione alimentazione: 184-253 V AC
  • Carico max lampada: 800 W
  • Serie: FD260182304000

Documentazione tecnica

Relè ad impulsi da incasso con eccitazione separata, progettato per il montaggio incassato. Funzionamento meccanico con un contatto normalmente aperto, ideale per il controllo e la gestione di circuiti elettrici. Questo relè offre affidabilità e precisione nelle applicazioni di automazione elettrica, garantendo una commutazione efficace e sicura. La sua struttura compatta e il tipo di montaggio lo rendono adatto all'integrazione in impianti elettrici residenziali e industriali. Descrizione del produttore: Relè ad impulsi N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgNi Montaggio: incassato funzione: meccanico Corrente Nominale: 10 A. tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: da 184 a 253 V. carico max. lampada a incandescenza: 800 W. Grado di protezione: IP20

tipo di montaggio

Incassato

funzione

Meccanico

corrente nominale

10 A

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

carico max. lampada a incandescenza

800 W

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

tensione di alimentazione

184 ... 253 V

Produttore

Relè impulsi incasso 1NO 10A AC 184-253V IP20

€ 10,34 x 1 pz.
(pz.)