Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD260380244000
Cod. Produttore
260380244000
Cod. EAN
8012823460444

Informazioni di prodotto

RELÈ AD IMPULSI INCASSO ECCIT SEP XNO 10A

Documentazione tecnica

Relè ad impulsi da incasso con eccitazione separata, progettato per un montaggio incassato. Dotato di funzione meccanica, offre due contatti normalmente aperti per il controllo affidabile di circuiti elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un comando preciso e sicuro, garantendo prestazioni durature e compattezza grazie alla sua installazione a incasso. La sua configurazione senza contatti normalmente chiusi e con contatti di commutazione assenti lo rende particolarmente adatto per impieghi specifici nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Relè ad impulsi N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgNi Montaggio: incassato funzione: meccanico Corrente Nominale: 10 A. tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: da 19.2 a 26.4 V. carico max. lampada a incandescenza: 800 W. Grado di protezione: IP20

tipo di montaggio

Incassato

funzione

Meccanico

corrente nominale

10 A

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

carico max. lampada a incandescenza

800 W

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

tensione di alimentazione

19,2 ... 26,4 V

Produttore

Relè impulsi incasso 1NO 10A 19.2-26.4V AC IP20