Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD260282304000
Cod. Produttore
260282304000
Cod. EAN
8012823460406

Informazioni di prodotto

RELÈ AD IMPULSI INCASSO ECCIT SEP XNO 10A

Documentazione tecnica

Relè a impulsi da incasso con funzione meccanica, dotato di due contatti normalmente aperti. Progettato per un montaggio incassato, garantisce affidabilità e facilità di integrazione negli impianti elettrici. Ideale per il controllo e la gestione di circuiti elettrici, offre prestazioni stabili e durature grazie alla sua struttura robusta e compatta. Questo relè è una soluzione efficiente per applicazioni che richiedono commutazioni precise e sicure. Descrizione del produttore: Relè ad impulsi N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgNi Montaggio: incassato funzione: meccanico Corrente Nominale: 10 A. tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: da 184 a 253 V. carico max. lampada a incandescenza: 800 W. Grado di protezione: IP20

Produttore

Relè impulsi incasso 1NO 10A 184-253V AC IP20