Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
tensione nominale
230 V
tipo di montaggio
AMD
composizione
Elemento di comando
colore
Grigio
Tipologia
Relè
corrente nominale
10 A
numero di canali
2
qualità del materiale
Materiale termoplastico
tipo di carico
Universale
materiale
Plastica
tipo di fissaggio
Fissaggio a morsetto
memoria dei valori di luminosità
codice RAL (simile)
7035
utilizzabile con segnalatore di movimento
utilizzabile con segnalatore di presenza
utilizzabile con tasto
utilizzabile con interruttore a tempo/timer
Tipo superficie
Opaco
frequenza
50 ... 60 Hz
potenza di interruzione HLK
1000 ... 1000 W
potenza di interruzione
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te