Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD260482304000
Cod. Produttore
260482304000
Cod. EAN
8012823460567

Informazioni di prodotto

RELÈ AD IMPULSI INCASSO ECCIT SEP XNO 10A

Documentazione tecnica

Relè ad impulsi da incasso con eccitazione separata, progettato per il montaggio incassato. Funzionamento meccanico con due contatti normalmente aperti, ideale per applicazioni di comando elettrico in impianti civili e industriali. La struttura compatta e il design affidabile garantiscono una lunga durata e prestazioni sicure nel controllo di circuiti elettrici. Questo relè è una soluzione efficiente per la gestione di carichi elettrici con un elevato livello di precisione e affidabilità. Descrizione del produttore: Relè ad impulsi N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgNi Montaggio: incassato funzione: meccanico Corrente Nominale: 10 A. tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: da 184 a 253 V. carico max. lampada a incandescenza: 800 W. Grado di protezione: IP20

tipo di montaggio

Incassato

funzione

Meccanico

corrente nominale

10 A

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

carico max. lampada a incandescenza

800 W

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

tensione di alimentazione

184 ... 253 V

Produttore

Relè impulsi 1NO AgNi incasso 10A AC 184-253V IP20