Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD260180124000
Cod. Produttore
260180124000
Cod. EAN
8012823460260

Informazioni di prodotto

RELÈ AD IMPULSI INCASSO ECCIT SEP XNO 10A

Documentazione tecnica

Relè ad impulsi da incasso con eccitazione separata, progettato per applicazioni elettriche meccaniche. Questo dispositivo è caratterizzato da un montaggio incassato e dispone di un contatto normalmente aperto, ideale per il controllo di circuiti elettrici con precisione e affidabilità. La sua configurazione senza contatti normalmente chiusi o di commutazione lo rende adatto a impieghi specifici dove è richiesto un comando impulsivo. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e sicurezza nell’utilizzo quotidiano. Descrizione del produttore: Relè ad impulsi N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgNi Montaggio: incassato funzione: meccanico Corrente Nominale: 10 A. tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: da 9.6 a 13.2 V. carico max. lampada a incandescenza: 800 W. Grado di protezione: IP20

tipo di montaggio

Incassato

funzione

Meccanico

corrente nominale

10 A

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

carico max. lampada a incandescenza

800 W

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

tensione di alimentazione

9,6 ... 13,2 V

Produttore

Relè impulsi 1 contatto NO AgNi incasso 10A AC 9,6-13,2V IP20