Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1122860000
Cod. Produttore
1122860000
Cod. EAN
4032248904945

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TRZ 5VDC 1CO
  • Serie: TERMSERIES
  • Tensione di comando: 5 VDC
  • Tipo contatto: 1 CO
  • Isolamento circuiti: elettrico
  • Connessione: innesto
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Il dispositivo è un apparecchio completo con base dotato di morsetti amovibili e collegamento elettrico tramite raccordo a molla, che garantisce una connessione sicura e affidabile. Presenta un azionamento polarizzato con comportamento di commutazione monostabile, ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso. Alimentato a tensione continua a 5V DC, è inoltre equipaggiato con un indicatore a led per facilitare la verifica dello stato operativo. Questo componente elettrico rappresenta una soluzione compatta e funzionale per sistemi che necessitano di un comando elettrico efficiente e immediato. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

6 A

larghezza

6,4 mm

altezza

90,5 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

4 ... 6 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè elettromeccanico TRZ 5V DC 1CO con LED per impianti elettrici