Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8713900000
Cod. Produttore
8713900000
Cod. EAN
4032248395224

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: MCZ R 36VDC 1CO TRAK
  • Tensione di comando: 36 VDC
  • Contatto: 1 CO
  • Isolamento: circuiti separati
  • Montaggio: innesto e spina
  • Serie: MCZ-SERIES TRAK
  • Tipo: gruppo relè
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile polarizzato a 36V DC con collegamento a molla e morsetti fissi, completo di base e indicatore a LED integrato. Progettato per garantire un funzionamento affidabile e sicuro negli impianti elettrici, offre un azionamento preciso e una connessione stabile. La struttura robusta e la tecnologia avanzata assicurano prestazioni ottimali in applicazioni industriali e di automazione. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

6 A

larghezza

6,1 mm

altezza

91 mm

profondità

63,2 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

25,2 ... 45 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

MCZ SERIES TRAK

Produttore

Relè MCZ 36V DC 1CO con LED per impianti elettrici