Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2152880000
Cod. Produttore
2152880000
Cod. EAN
4050118426953

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TRS 12VDC 1CO AGSNO
  • Tensione di comando: 12 VDC
  • Configurazione contatti: 1 CO (cambio)
  • Tipo contatti: AGSNO
  • Isolamento circuiti: comando e carico
  • Montaggio: innesto e spina
  • Serie: TERMSERIES

Documentazione tecnica

Interruttore elettromeccanico monostabile con azionamento polarizzato a 12 V DC, dotato di morsetti fissi con raccordo a vite per un collegamento elettrico sicuro e affidabile. L'apparecchio completo è fornito con base integrata e dispone di indicatore a led per una facile verifica dello stato operativo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando preciso e una commutazione rapida, garantendo prestazioni costanti e durature. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

6 A

larghezza

6,4 mm

altezza

89,6 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

9,6 ... 14,4 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè elettromeccanico 12VDC 1CO per impianti elettrici