Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1123710000
Cod. Produttore
1123710000
Cod. EAN
4032248905386

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TRS 5VDC 2CO AU
  • Tensione di comando: 5 V DC
  • Tipo contatti: 2 CO
  • Isolamento: circuiti separati
  • Montaggio: innesto e spina
  • Serie: TERMSERIES
  • Corrente nominale: non specificata
  • Consiglio fornitore: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile polarizzato con tensione di azionamento in corrente continua a 5 VDC, dotato di morsetti a vite per un collegamento elettrico sicuro e affidabile. L'apparecchio completo con base include un indicatore a LED integrato per una facile verifica dello stato di funzionamento. Progettato per garantire prestazioni precise e durature, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo efficiente e una commutazione affidabile. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

8 A

larghezza

12,8 mm

altezza

89,6 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

4 ... 6 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè elettromeccanico 5V DC 2 contatti scambio LED controllo elettrico