Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1122740000
Cod. Produttore
1122740000
Cod. EAN
4032248904792

Informazioni di prodotto

  • Serie: TERMSERIES
  • Tensione di comando: 5 VDC
  • Tipo contatto: 1 CO
  • Isolamento elettrico: circuiti separati
  • Montaggio: innesto e spina
  • Applicazione: relè di comando
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Protezione circuito: corrente isolata

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile polarizzato con azionamento a 5 V DC, dotato di morsetti a vite per un collegamento elettrico sicuro e affidabile. L'apparecchio completo include una base integrata e un indicatore a LED per segnalare lo stato operativo. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono una commutazione precisa e stabile, garantisce prestazioni elevate e facilità di installazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

6 A

larghezza

6,4 mm

altezza

89,6 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

4 ... 6 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè elettromeccanico 5V DC 1CO con LED e morsetti amovibili per installazioni elettriche professionali