Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1122880000
Cod. Produttore
1122880000
Cod. EAN
4032248905133

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 VDC
  • Contatto: 1 CO
  • Tipo: Relè a innesto
  • Isolamento: Comando/carico elettrico
  • Serie: TERMSERIES
  • Montaggio: Spina a innesto
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Il dispositivo è un interruttore monostabile polarizzato con azionamento a 24V DC, dotato di morsetti fissi e raccordo a molla per un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Include un indicatore a LED per una facile verifica dello stato operativo e viene fornito completo di base per un'installazione immediata. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono precisione e durata, garantisce prestazioni costanti e un funzionamento efficiente. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

6 A

larghezza

6,4 mm

altezza

90,5 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè elettromeccanico 24V DC 1CO con base integrata per installazioni elettriche

€ 16,10 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info