Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8713890000
Cod. Produttore
8713890000
Cod. EAN
4032248390243

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 VDC
  • Tipo contatto: 1 CO
  • Isolamento circuiti: elettrico
  • Montaggio: innesto/spina
  • Serie: MCZ-SERIES TRAK
  • Applicazione: relè gruppo
  • Protezione: isolamento corrente
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Contattore elettromeccanico con azionamento polarizzato monostabile a 24 V DC, dotato di morsetti amovibili e collegamento elettrico a raccordo a molla. Include indicatore a LED per segnalazione dello stato operativo e base integrata per un montaggio completo e sicuro. Progettato per garantire affidabilità e facilità di installazione negli impianti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

6 A

larghezza

6,1 mm

altezza

91 mm

profondità

63,2 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

16,8 ... 30 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

MCZ SERIES TRAK

Produttore

Relè elettromeccanico 24V DC 1CO con LED per impianti elettrici