Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8771420000
Cod. Produttore
8771420000
Cod. EAN
4032248439621

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 VDC
  • Tipo contatto: 1 CO
  • Connettore: M12
  • Isolamento elettrico: circuiti separati
  • Montaggio: innesto e spina
  • Serie: JACKPAC

Documentazione tecnica

Relè JPR con tensione di alimentazione a 24 V DC, dotato di un contatto in scambio (1CO) e connessione M12. Progettato per un funzionamento monostabile e non polarizzato, garantisce un collegamento elettrico affidabile tramite raccordo a innesto. L'apparecchio completo include una base integrata, ideale per applicazioni di automazione e controllo elettrico. Questo relè è privo di morsetti amovibili e indicatore a LED, offrendo una soluzione compatta e funzionale per impianti elettrici industriali. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

36 mm

altezza

14,4 mm

profondità

83 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

grado di protezione (IP)

IP67

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

48 ... 48 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

48 ... 48 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Serie

JACKPAC

Produttore

Relè 24VDC 1CO connettore M12 installazione elettrica professionale