Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1123740000
Cod. Produttore
1123740000
Cod. EAN
4032248905355

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TRS 24VUC 2CO AU
  • Serie: TERMSERIES
  • Tensione comando: 24 V UC
  • Tipologia contatti: 2 CO
  • Connessione: innesto spina
  • Isolamento circuiti: elettrico
  • Applicazione: gruppo relè
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile con morsetti amovibili e base completa, progettato per un collegamento elettrico sicuro tramite raccordo a vite. Funziona con tensione AC/DC ed è dotato di indicatore a led per una facile verifica dello stato operativo. Il dispositivo è non polarizzato, garantendo versatilità nell’installazione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile e immediato. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

8 A

larghezza

12,8 mm

altezza

89,6 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 26,4 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè elettromeccanico 2CO 24V con morsetti amovibili e LED per impianti elettrici